Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Docisk wychylny bez uchwytu, Typ: 30R

Nr art.: 370085 30R

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 30R
B 30 mm
B1 14 mm
wysokość H 57,5 mm
wysokość mocowania H1min. 31,4 mm
wysokość mocowania H1maks. 32,6 mm
gwint M M6
gwint M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
wymiar E 18 mm
maksymalna siła zaciskająca 800 N
maks. siła rąk chwyt 150 N
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370085 30R
EAN / GTIN 2050001883094
Numer producenta K0912.103232
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Docisk wychylny „One Touch” z osiowym skokiem mocowania (H1/H2) poprzez ruch dźwigni (lewo/prawo).
  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, czerniony.
  • Równomierna siła nacisku na element.
  • Mniejszy obrys dzięki wyjmowanemu uchwytowi.

Zastosowanie:

  • Do szybkiego mocowania i otwierania przy pojedynczych elementach.
  • Do łatwej obróbki skrawaniem.
     

Wskazówka:

Wkręcane uchwyty z ogranicznikiem momentu obrotowego dostępne na zamówienie.