• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tenditori inclinati senza impugnatura, Modello: 40R

Codice art.: 370085 40R

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Altezza H 78,1 mm
Altezza di serraggio h1min. 44,1 mm
Altezza di serraggio h1max. 45,9 mm
Filettatura M M8
Filettatura M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Dimensione E 25 mm
Forza di serraggio massima 1.200 N
Forza manuale max. impugnatura 200 N
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370085 40R
Codice del produttore K0912.104540
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Tenditori inclinati „One Touch“ con corsa di serraggio assiale (H1/H2) mediante spostamento leva (a sinistra/a destra).
  • Corpo in acciaio da bonifica ed brunito.
  • Forza di serraggio uniforme sul componente.
  • Minor ingombro bordi grazie all'impugnatura rimovibile.

Uso:

  • Per il serraggio e l'apertura rapidi di componenti singoli.
  • Per lavori di truciolatura leggeri.
     

Nota:

Impugnature avvitabili con limitazione di coppia disponibili su richiesta.