Descrizione:
Grazie a questo disco da taglio STANDARD, è possibile separare facilmente e senza alcun sforzo, piastrelle, ceramiche, mattoni e parzialmente calcestruzzo. Il risultato è una pulizia costante dei bordi taglienti. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, è garantita un'ottima durata e un'elevata stabilità durante il taglio.
Proprietà:
- Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : C 30 S- BF
- Dimensioni (P x U x a): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Bordi taglienti puliti e ottima qualità di taglio
- Lavoro veloce e confortevole senza grande sforzo
- Grazie al carburo di silicio, ottima durata e stabilità durante la separazione di rocce e calcestruzzo
Uso:
- Per la lavorazione di vari materiali rocciosi
Materiale:
musica rock
Per:
Per la lavorazione di varie tipologie di materiali in pietra