Leírás:
Ezzel a SZABVÁNYOS vágótárcsa-vel könnyedén és nagy erőfeszítés nélkül különítheti el a különböző kőzettípusokat - legyen az csempe, kerámia, tégla és részben beton. Az eredmény következetesen tiszta vágóélek. A felhasznált szilícium-karbid gabonának köszönhetően nagyon jó élettartamot és nagy stabilitást biztosít a vágás során.
Jellemző:
- Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Szikla
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: C 30 S- BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Vastagság: 2,5 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Tisztítsa meg a vágóéleket és a nagyon jó vágási minőséget
- Gyors és kényelmes munkavégzés nagy erőfeszítés nélkül
- A szilícium-karbidnak köszönhetően nagyon jó élettartam és stabilitás a kő és a beton elválasztásakor
Felhasználás:
- Különböző kőzetanyagok feldolgozásához
Alapanyag:
Rock
Alkalmazható:
Különböző kőzetanyagok megmunkálásához