Descriere:
Cu acest disc de debitat STANDARD puteți separa diferite tipuri de rocă cu ușurință și fără niciun efort major - fie că este vorba de plăci, ceramică, cărămizi și parțial beton. Rezultatul este curățarea constantă a marginilor de tăiere. Datorită granulelor din carbură de siliciu utilizate, vă asigurați de o durată de viață foarte bună și de o stabilitate ridicată în timpul tăierii.
Caracteristică:
- Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Adecvarea materialului: Rock
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : C 30 S-BF
- Dimensiune (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Curățați marginile de tăiere și o calitate foarte bună a tăierii
- Lucru rapid și confortabil fără efort mare
- Datorită carburei de siliciu, durata de viață foarte bună și stabilitatea la separarea rocilor și betonului
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă
Material:
Piatra
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă