Tyrolit disco per sgrossatura 178x6,5x22,23 A24S STANDARD acciaio

Codice art.: 367773
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 367773
EAN / GTIN 9003173677735
Codice del produttore 367773
Numero-L L50140 1310
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Il disco standard per acciaio è un utensile efficiente per la molatura di superfici e spigoli.
  • Anche a bassa pressione di contatto, il disco è aggressivo e comodo da usare.
  • Il disco è ottimizzato per l'abilità del taglio e ha una lunga durata.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 24 S- BF
  • Dimensione: D x U x H = 178 x 6,5 x 22,23

Vantaggi:

  • Sistema di legante appositamente sviluppato per l'acciaio con un'abrasività e una durata molto buone
  • Il bordo Comfort Start garantisce un avvio agevole delle operazioni di rettifica e aumenta il comfort di lavoro
  • Maggiore comfort di lavoro

Uso:

  • Per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la molatura di superfici e di spigoli su diverse tipologie di acciaio