Tyrolit Disque à meuler 178x6,5x22,23 A24S STANDARD acier

Réf.: 367773
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 367773
EAN / GTIN 9003173677735
Réf. fabricant 367773
Article hors catalogue L50140 1310
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Le disque à ébarber STANDARDD pour l'Acier est un outil performant pour le meulage des surfaces et des arêtes.
  • Même avec une faible pression, le disque est agressif et confortable à utiliser.
  • Optimisé pour l'aptitude à la coupe, le disque à ébarber possède une grande longévité.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 24 S- BF
  • Dimension: D x U x H = 178 x 6,5 x 22,23

Avantage(s):

  • Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une très bonne agressivité et une très bonne longévité
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier