Tyrolit disco da taglio piatto 230x3x22,23 A30 STANDARD acciaio

Codice art.: 367583
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 367583
EAN / GTIN 9003173675830
Codice del produttore 367583
Numero-L L50200 19
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Questo disco da troncatura standard offre agli operatori una soluzione economica per il taglio di un'ampia gamma di matrici di acciaio.
  • È un prodotto comodo da usare per le sfide quotidiane, anche grazie al basso carico termico sul pezzo.
  • Il disco da troncatura Standard è sicuramente una buona scelta per un taglio efficiente dei materiali in acciaio.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 30 S- BF
  • Dimensione: D x T x H = 230 x 3,0 x 22,23

Vantaggi:

  • Tagli pratici con un'ottima durata utile
  • Tempi di lavoro ridotti grazie a una capacità di taglio molto buona e un ridotto carico termico (formazione di calore) sul pezzo da lavorare
  • Non sono necessari lavori di ritocco, come pulizia e sbavatura

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

  • Acciaio
  • Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Da 1,0 a 1,9 mm per tagli estremamente veloci e la minima formazione di bava
  • Da 2,0 a 3,0 mm per un'elevata durata e la massima stabilità

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio
  • Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno