Izvedba:
Opis:
To rezalno kolo STANDARD uporabnikom ponuja ekonomično rešitev za rezanje širokega spektra jeklenih oblik. Je izdelek, ki ga je enostavno uporabljati za vaše vsakodnevne izzive, tudi zaradi majhne toplotne obremenitve obdelovanca. Rezalni kolut STANDARD je vsekakor dobra izbira za učinkovito rezanje jeklenih materialov.
Lastnosti:
- Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija : A 30 S- BF
- Dimenzije (D x D x V): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Udobno rezanje z odlično življenjsko dobo orodja
- Kratki delovni časi zaradi zelo dobre rezalne sposobnosti in majhne toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
- Ni potrebna ponovna obdelava, kot sta čiščenje in odstranjevanje ostrin
Uporaba:
- Za obdelavo jekel različnih kakovosti
- Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov
Material:
Primerno za:
Priporočilo:
- 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
- 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost
Posebne lastnosti:
- Zelo dober za rezanje jekla
- Priročno delo z visoko zmogljivostjo rezanja
- Ni potrebna ponovna obdelava
Opomba:
- Za obdelavo jekel različnih kakovosti
- Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov