Tyrolit disque de tronçonnage plat 230x3x22,23 A30 STANDARD acier

Réf.: 367583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Pieces
  • Etapes de la commande : 25 Pieces
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
Référence article 367583
EAN / GTIN 9003173675830
Réf. fabricant 367583
Article hors catalogue L50200 19
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage des moules en acier les plus divers.
  • C'est un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner.
  • Le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: A 30 S- BF
  • Dimension: D x T x H = 230 x 3,0 x 22,23

Avantage(s):

  • Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
  • Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale

Remarque(s):

  • Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins