{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség A | 120 mm | |
| Maximális befogási tartomány b | 140 mm | |
| Pofamagasság C | 40 mm | |
| Teljes hossz a | 255 mm | |
| Teljes szélesség B | 120 mm | |
| Alaptest magassága G | 55 mm | |
| Súly | 13,9 kg | |
| Termék fajtája | Ellenőrző satu |
| Cikkszám | 363240 120 | |
| EAN / GTIN | 4067263239550 | |
| Gyártó száma | 363240 120 |