{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce | 80 mm | |
| Altezza ganasce | 28 mm | |
| Lunghezza griffe | 23 mm | |
| Superficie di serraggio | Es. liscia | |
| Per utilizzo intercambiabile | no | |
| Con barra di guida | no | |
| Con scanalatura | sì | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Tipo di prodotto | Ganasce non Specificate | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | brunita |
| Codice articolo | 363044 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406221485 | |
| Codice del produttore | 363044 80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |