Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sistema di misura della forza di serraggio “Clamp assist”, Modello: CA

Codice art.: 361306 CA

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Codice del produttore 6961001000031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di ricezione pratico per la ricezione o la valutazione delle forze di serraggio di TITAN 2 clamp assist n. art. 361304 trasmesse via radio (2,4 GHz). Unità robusta con magnete per il fissaggio, ad esempio, a una macchina; uso intuitivo. Sistema di ricezione inclusa batteria, ricaricabile mediante USB. Ampio display per una facile lettura dei valori.
5 modalità di lavoro: Visualizzazione forza, Modalità di collegamento, Limiti, Trasmissione dati, Batteria.

Vantaggi:

1. Regolazione in continuo e della massima precisione della forza di serraggio richiesta.
− Nessuna forza di serraggio troppo alta per pezzi difficili.
− Nessuna forza di serraggio troppo bassa per lavori di asportazione truciolo complicati.
2. Serraggio sicuro. Nessun errore in caso di uso improprio di una chiave dinamometrica.
3. Trasmissione dati
− Modalità live: la situazione di serraggio viene registrata in 600 record di dati.
− Modalità statistica: valori max. e numero di cicli di serraggio.
− Vengono salvate le ultime 200 operazioni di serraggio.
4. Visualizzazione costante delle forze di serraggio attuali.