• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5 per materiali morbidi, Per modello: 63

Codice art.: 361150 63
Sconto
101,09 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 63 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551
Codice del produttore 361150 63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.