Scala scorrevole a pioli GRP a 2 sezioni senza traversa 2x10 pioli

Codice art.: 36110
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Test effettuato fino a 28.000 V
Numero traverse 0
Denominazione originale prodotto Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x10 Sprossen
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 10
Altezza pioli 0,029 m
Larghezza pioli 0,42 m
Profondità pioli 0,028 m
Distanza pioli 280 mm
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 6,3 m
Es. pieghevole no
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse
Elevata resistenza chimica si
Normativa DIN EN 131; DIN EN 61478
Portata 150 kg
Lunghezza scala estesa 5,29 m
Lunghezza scala retratta 3 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 36110
EAN / GTIN 4031405361102
Codice del produttore 036110
Numero-L L90110 1259
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala scorrevole in GRP
  • Barre e pioli realizzati con profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • Pioli quadrati 28 x 29 mm scanalati su entrambi i lati
  • Nessun riempitivo
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Raccordi in acciaio zincato
  • Facile regolazione dell'altezza da gradino a gradino
  • Scala superiore da 2 x 12 pioli con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scale fino a 3,0 m con scarpe per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Scala scorrevole testata in conformità alla norma DIN EN 131. Il progetto tiene conto della norma EN 61478:2002 (Cat. 1: 28.000 v)
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 5290 mm
  • Lunghezza ritratta: 3000 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x10 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 29 mm
  • Profondità gradino/gradino: 28 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì