Scară culisantă GFK 2 secțiuni fără bară transversală 2x10 trepte

Cod articol.: 36110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 28.000 V
Număr de traverse transversale 0
Denumirea producătorului Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig ohne Traverse 2x10 Sprossen
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Înălțime stinghii 0,029 m
Stinghii lățime 0,42 m
Adâncime stinghii 0,028 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6,3 m
Pliabil nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse da
Rezistenţă chimică ridicată da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 5,29 m
Lungimea conductorului este retrasă 3 m
Zona EX nu
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 36110
EAN / GTIN 4031405361102
Număr producător 036110
L-Număr L90110 1259
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara glisanta din GRP
  • Bare și tije din profile din plastic armat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Caneluri pătrate 28 x 29 mm canelate pe ambele părți
  • Fără umpluturi
  • Conexiune rang/bară de înaltă rezistență
  • Fitinguri din oțel galvanizat
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 12 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Scară glisantă testată conform din EN 131. Designul ia în considerare EN 61478:2002 (cat. 1: 28.000 volți)
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 5290 mm
  • Lungime retrasă: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x10 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 29 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 28 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da