SCLCR 12-4 Utensili con fissaggio a vite per Inserti rombici, positivi a 7°

Codice art.: 3606534
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3606534
EAN / GTIN 7291075093544
Codice del produttore 3606534
Numero-L L23990 1385

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 0.71″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 0.71″
  • Diametro inscritto (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): CC.. 4
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″