• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

SCLCR 12-4 Unelte de blocare a șuruburilor care transportă Plăcuţe diamantate de 80° cu unghi degajat de 7°.

Cod articol.: 3606534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3606534
EAN / GTIN 7291075093544
Număr producător 3606534
L-Număr L23990 1385

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor care transportă plăcuţe diamantate de 80° cu unghi degajat de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 0.71″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 4
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″