PWLNR 2525M-06X-JHP Utensili con fissaggio a leva per inserti trigonali HELITURNLD WNMX e WNMG con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3603698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3603698
EAN / GTIN 7291075300697
Codice del produttore 3603698
Numero-L L23990 1712

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 25 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm