PWLNR 2525M-06X-JHP Suport de scule cu prindere cu basculă, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțele WNMX sau WNMG Trigon

Cod articol.: 3603698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603698
EAN / GTIN 7291075300697
Număr producător 3603698
L-Număr L23990 1712

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere cu basculă, alimentare cu lichid de răcire direcționată și interfață CAMFIX pentru plăcuțele WNMX sau WNMG Trigon

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0606, WNMG 0604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate