C4 SVVNN-00050-12F Unità con fissaggio a vite per inserti rombici negativi, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1).

Codice art.: 3602322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602322
EAN / GTIN 7291075201734
Codice del produttore 3602322
Numero-L L24230 25

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VN.. 12T3
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 14 Degrees