C4 SVVNN-00050-12F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3602322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Obdelava površine brunirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602322
EAN/GTIN 7291075201734
Številka proizvajalca 3602322
L-število L24230 25

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Premer Incircle (IC) 7,15 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VN.. 12T3
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 14 stopinj

Ustreznih izdelkov