A12M STFPR-11X Barre per diametri piccoli per inserti triangolari TPGX positivi a 11°

Codice art.: 3601985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601985
EAN / GTIN 7291075161687
Codice del produttore 3601985
Numero-L L23990 251

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13.5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Altezza stelo (H) 11 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 6.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPGX 110302T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13.5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 Degrees
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Prodotti correlati

Inserti