A12M STFPR-11X Borestænger til positive trekantede TPGX-platter med 11° frigangsvinkel til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 3601985
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3601985
EAN/GTIN 7291075161687
Producentnummer 3601985
L-nummer L23990 251

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, Dmin afstikning 13,5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, skafthøjde (H) 11 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 6,8 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TPGX D200-QF
  • Dmin afstivning 13,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 3 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -10 grader
  • Skafthøjde (H) 11 mm

Egnede produkter

Vendeplatter