A12M STFPR-11X Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3601985
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601985
EAN / GTIN 7291075161687
Număr producător 3601985
L-Număr L23990 251

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe triunghiulare pozitive TPGX cu unghi de degajare de 11° pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 6.8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPGX 110302T
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 13.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 3 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm

Produse potrivite

Inserţii