• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coppia di ganasce base, Modello: 148

Codice art.: 360185 148
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Altezza ganasce 15 mm
Lunghezza griffe 64 mm
Per diametro dei mandrini autocentranti 160 mm
Con barra di guida no
Con scanalatura no
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio es. magnetica
Contenuto 1 paio
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Materiale acciaio
Superficie brunita
Contenuto coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360185 148
EAN / GTIN 4062406199883
Codice del produttore 360185 148
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’attacco delle ganasce riportate tenere n. art. 360186.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.