Pereche bacuri de bază, Tip: 148

Cod articol.: 360185 148
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Înălţimea bacurilor 15 mm
Lungimea fălcilor 64 mm
Pentru diametrul mandrinei 160 mm
Cu bară de ghidare nein
Cu canal nein
Funcţie fix
Tip de fixare magnetic
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 360185 148
EAN / GTIN 4062406199883
Număr producător 360185 148
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea bacurilor ataşabile moi cod 360186.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică cod 360180 şi cod 360181, fiecare 160.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.