SRDCN 3225P-16 Neutrální nástroje se šroubovým upínáním pro destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3600924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3600924
EAN / GTIN 7291075074116
Číslo výrobce 3600924
L-číslo L23990 1994

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 50 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1606MO
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm