PDJNR 3232P-15 Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici negativi a 55°

Codice art.: 3600701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3600701
EAN / GTIN 7291075062380
Codice del produttore 3600701
Numero-L L23990 1775

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 34 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 34 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG 1506
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm