PDJNR 3232P-15 Bară de strunjire cu levier pentru plăcuţă rombică negativă de 55°.

Cod articol.: 3600701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3600701
EAN / GTIN 7291075062380
Număr producător 3600701
L-Număr L23990 1775

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu levier pentru plăcuţă rombică negativă de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 34 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm