• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tastatore per bordi 2D con spia luminosa, ⌀ Codolo di serraggio: 20mm

Codice art.: 359070 20
Sconto
155,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo di serraggio 20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 A23
⌀ Sfera tastatrice 10 mm
Lunghezza complessiva 94 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359070 20
EAN / GTIN 4045197383112
Codice del produttore 1022000
Produttore/persona responsabile Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

La sfera tastatrice molleggiata protegge lo strumento da eventuali danni in caso di avvicinamento eccessivo al pezzo.
Elementi funzionali temprati e rettificati.
Precisione di scansione ±0,01 mm.

Funzione:

Al contatto della sfera tastatrice con il pezzo metallico, le batterie fanno accendere la spia = localizzazione del punto di riferimento.

Uso:

  • Allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
  • Definizione dei centri di foratura rispetto al mandrino macchina.

Fornitura:

Inclusa batteria speciale n. art. 081560 A23.