Palpator 2D cu afişaj luminos, ⌀ cozii de fixare: 20mm

Cod articol.: 359070 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii de fixare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională A27
Denumirea producătorului 2D-Kantentaster mit Leuchtanzeige
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea totală L 94 mm
Diametrul arborelui de prindere D3 20 mm
Diametru sondă D1 10 mm
Cu bilă de trasor da
Diametrul bilei sondei D 10 mm
Tip produs Palpatoare pentru contur

Identificare și clasificare

Cod articol 359070 20
EAN / GTIN 4045197383112
Număr producător 1022000
Producător/responsabil Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Bila de palpare sferică, montată elastic, protejează aparatul împotriva defectării, în cazul în care demarajul este prea puternic.
Componentele funcţionale sunt călite şi rectificate.
Acurateţe la palpare ±0,01 mm.

Funcţionare:

La contactul dintre bila de palpare şi piesa metalică baterii aprind lampa = recunoaşterea punctului de referinţă.

Aplicaţie:

  • Alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
  • Determinarea centrelor de găurire pentru axul maşinii.

Livrare:

Inclusiv baterie specială Cod 081560 A23.