{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | A27 | |
| Herstellerbezeichnung | 2D-Kantentaster mit Leuchtanzeige | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Länge gesamt L | 94 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft D3 | 20 mm | |
| Durchmesser Tastkopf D1 | 10 mm | |
| mit Tastkugel | ja | |
| Durchmesser Tastkugel D | 10 mm | |
| Produktart | Kantentaster |
| Artikelnummer | 359070 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197383112 | |
| Herstellernummer | 1022000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de |