Ausilio di montaggio utensili, SK, HSK, Per Dim. attacco: 30

Codice art.: 358680 30
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 60 mm
Larghezza 60 mm
Altezza 46 mm
Es. orientabile
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Dispositivo di montaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358680 30
EAN / GTIN 4045197329189
Codice del produttore 358680 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alluminio anodizzato.
  • SK: Tassello in acciaio C15 rettificato e temprato.
  • HSK: Perno trascinatore per l’arresto tramite le scanalature di trascinamento.
Per SK.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di utensili da taglio e perni di serraggio in un’unica operazione. Superficie di appoggio su un lato 15°.