Montážny prípravok, SK, HSK, pre veľkosť upínania: 30

Č. pol.: 358680 30
Zľava
89,88 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť upínania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač SK, HSK
pre veľkosť upínania 30 mm
Dĺžka 60 mm
Šírka 60 mm
Výška 46 mm
vhodné pre upínač SK 30
Materiál Hliník
Druh produktu Montážna pomôcka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 358680 30
EAN/GTIN 4045197329189
Číslo výrobcu 358680 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Hliník eloxovaný.
  • SK: Posuvný blok z ocele C15 brúsený a tvrdený cementáciou.
  • HSK: Unášacia vložka na aretovanie prostredníctvom unášacích drážok.
Pre SK.

Použitie:

Na montáž a demontáž rezacích nástrojov a ťažných čapov v upínaní. Dosadacia plocha jednostranná 15°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka