Pripomoček za montažo, SK, HSK, za velikost vpenjalnega trna: 30

Št. art.: 358680 30
Popust
85,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 60 mm
Širina 60 mm
Višina 46 mm
Vrtljivo da
Material aluminij
Vrsta izdelka montažna priprava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358680 30
EAN/GTIN 4045197329189
Številka proizvajalca 358680 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Eloksiran aluminij.
  • SK: Utorna matica, jeklo C15, brušena in kaljena s cementiranjem.
  • HSK: Sojemalna pregrada za zaporo prek sojemalnih utorov.
Za SK.

Uporaba:

Za montažo in demontažo rezalnih orodij in priteznih čepov v enem vpenjanju. Naležna površina, enostranska, 15°.