Descrizione:
coppia elettronico e chiave angolare per l’uso in applicazioni di produzione/assemblaggio. Consente un processo di avvitamento corretto e sicuro/controllabile (assemblaggio) e tracciabilità/verifica dei collegamenti a vite che richiedono documentazione. Serraggio controllato della vite nell’intervallo 60 - 600 N·m.. Grazie all’estrema precisione - precisione di misurazione +/- 1% (coppia e angolo di rotazione) - vengono soddisfatti anche i requisiti industriali più elevati. Oltre a coppia/angolo di rotazione, è presente una visualizzazione del valore mobile (traccia), la misurazione del valore di picco (picco) e la possibilità di richiamare le preimpostazioni e i diagrammi di sequenza. È possibile registrare fino a 9.999 dati di misurazione e forme d’onda nell’ampia memoria interna. I dati possono essere trasmessi in modalità wireless tramite WLAN, Zigbee (opzionale) o cavo USB. La comunicazione bidirezionale consente il trasferimento wireless dei piani di lavoro alla chiave e il trasferimento dei dati di misurazione. I piani di lavoro possono essere avviati tramite il menu o tramite lo scanner 2-D integrato. Per impostazione predefinita, E-torc P può essere collegato ai sistemi di gestione della produzione (MES) esistenti tramite protocollo aperto. Un angolo di visione stabile e un display IPS da 2″ ad alto contrasto garantiscono un’eccellente leggibilità anche in ambienti di lavoro luminosi. L’anello a LED visibile a 360° consente di controllare il processo di assemblaggio anche in condizioni difficili (ad esempio, lavori in alto). La segnalazione è visiva (display, anello LED), tattile (vibrazione) e acustica (segnale acustico). Il design leggero e pratico e il pulsante di conferma laterale consentono un lavoro ergonomico e senza fatica. Il potente batteria agli ioni di litio garantisce un autonomia e una durata prolungati (senza effetto memoria). Il sistema stazione caricabatteria induttivo (disponibile in opzione) consente la ricarica wireless e garantisce la conservazione sicura sia all’interno che all’esterno della parete. Fornito in fabbrica con certificato di calibrazione di fabbrica conforme allo standard GEDORE House GTTWN001. Tracciabile a standard nazionali. Calibrazione dell’angolo basata su VDI/VDE 2648-2. Calibrazione in conformità a DKD-R 3-7 classe 1, con certificato di calibrazione con simbolo di accreditamento (opzionale). È possibile programmare diverse dimensioni di maschiatura per gli utensili di inserimento. Il software per PC di valutazione gratuito è incluso in dotazione
Proprietà:
- Contenuto: 1 pezzi
- Lunghezza complessiva: 1.062 mm
- Larghezza complessiva: 57 mm
- Altezza complessiva: 47 mm
- Peso netto: 7,93 kg
- Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: Sì
- Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
- Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
- Distinta base (testo): Software, cavo USB-C, batteria agli ioni di litio, alimentatore
- Esecuzione: tubo di rivestimento verniciato a polvere
- Lunghezza complessiva: 41,81 pollice
- Campo di impiego:
- Montaggio
- montaggio in serie
- Produzione
- Controllo di qualità
- Manutenzione e riparazione
- Analisi dei casi di avvitamento
- Coppia (max.): 600 Nm
- Tipo di azionamento/azionamento: perno di trasmissione
- Coppia (min.): 60 Nm
- Precisione +/-: +/- 1 percento
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Campo di coppia (min./max.): 60 Nm
- Coppia (max.): 442,5 lbf·ft
- Precisione di misura della coppia: Tolleranza ± 1% del valore letto, ± 1 cifra
- Interfaccia:
- WLAN (2,4/5,0 GHz)
- Zigbee (opzionale)
- USB
- Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1%, min. ±1° su 360° con almeno 4°/sec.
- fonte di energia: Batteria
- Proprietà chimiche: Ioni di litio
- Tipo di batteria: 18650
- display grafico: Sì
- software di valutazione: Sì
- Coppia (min.): 44,3 lbf·ft
- Campo di coppia (min./max.): 44,3 lbf·ft
- Assorbimento motore, Ø perno: 22 mm
- Larghezza complessiva: 2,24 pollice
- Altezza complessiva: 1,85 pollice
- Tipo batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
- Memoria: 9.999 valori misurati