Beskrivelse:
Elektronisk drejemoment- og vinkelnøgle til brug i produktions-/monteringsopgaver. Muliggør korrekt og sikker/kontrollerbar (samling) skrueproces og sporbarhed/verifikation af skrueforbindelser, der kræver dokumentation. Kontrolleret skruetilspænding i området 60 - 600 N·m. På grund af ekstrem præcision - målenøjagtighed +/- 1% (drejemoment & rotationsvinkel) - er selv de højeste industrielle krav opfyldt. Ud over drejemoment/rotationsvinkel er der et flydende værdidisplay (spor), spidsværdimåling (peak) og mulighed for at få vist forudindstillinger og sekvensdiagrammer. Der kan optages op til 9,999 måledata og kurver i den store interne hukommelse. Data kan overføres trådløst via WLAN, Zigbee (ekstraudstyr) eller USB-kabel. Tovejskommunikation muliggør trådløs overførsel af arbejdsplaner til nøglen samt overførsel af måledata. Arbejdsplaner kan startes via menuen eller via den integrerede 2-D scanner. E-torc P kan som standard tilsluttes eksisterende produktionsstyringssystemer (MES) via åben protokol. En stabil betragtningsvinkel og en 2″ IPS-skærm med høj kontrast giver fremragende læsbarhed selv i lyse arbejdsmiljøer. Den 360 graders synlige LED-ring gør det muligt at styre montageprocessen selv under vanskelige forhold (f.eks. under arbejde over hovedet). Signaleringen er visuel (display, LED ring), haptisk (vibration) og akustisk (signal tone). Det lette og praktiske design og sidebekræftelsesknappen muliggør ergonomisk og træthedsfrit arbejde. En kraftfuld lithium-ion batteri giver en lang driftstid og levetid (ingen hukommelseseffekt). Den induktive opladestation (ekstraudstyr) muliggør trådløs opladning og sikrer sikker opbevaring både på og uden for væggen. Leveres fra fabrikken med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til GEDORE House standard GTTWN001. Sporbar til nationale standarder. Vinkelkalibrering baseret på VDI/VDE 2648-2. Kalibrering i henhold til DKD-R 3-7 klasse 1 inklusive kalibreringscertifikat med akkrediteringssymbol (valgfrit). Der kan programmeres forskellige gevindmål til indsætningsværktøjer. Gratis evaluerings-pc-software er inkluderet i Leveres inkl .
Egenskab:
- Indhold: 1 stk.
- Samlet længde: 1.062 mm
- Totalbredde: 57 mm
- Samlet højde: 47 mm
- Nettovægt: 7,93kg
- Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Ja
- Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
- Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
- Stykliste (tekst): Software, USB-kabel, Li-Ion-batteri, strømforsyning
- Udførelse: pulveriseret husrør
- Samlet længde: 41,81 tomme
- Brugsområde:
- Montering
- serieproduktion
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Service og vedligeholdelse
- Skrueanalyse
- Drejemoment (maks.): 600 Nm
- Drivtype/drivkraft: drivaksel
- Drejemoment (min.): 60 Nm
- Præcision +/-: +/- 1 procent
- Tilspændingsretning: Venstre og højre
- Momentområde (min./maks.): 60 Nm
- Drejemoment (maks.): 442,5 lbf.ft
- Målenøjagtighed, moment: ± 1 % tolerance fra aflæsningsværdien, ± 1 ciffer
- Grænseflade:
- WLAN (2,4/5,0 GHz)
- Zigbee (valgfrit)
- USB
- Målenøjagtighed, drejevinkel: ±1 %, min. ±1° på 360° ved min. 4°/sek.
- Strømkilde: Akku
- Kemiske egenskaber: Li-ion
- Batteritype: 18650
- grafisk display: Ja
- analysesoftware: Ja
- Drejemoment (min.): 44,3 lbf.ft
- Momentområde (min./maks.): 44,3 lbf.ft
- Drevoptagelse, tap-Ø: 22 mm
- Totalbredde: 2,24 tomme
- Samlet højde: 1,85 tomme
- Akku-type: Lithium-ion (Li-Ion)
- Hukommelse: 9.999 måleværdier