{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | STANDARD 2in1 | |
| Denominazione originale prodotto | STANDARD 2in1 Fächerscheibe | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 22,23 mm | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra di vetro | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo con lamelle di tela | |
| Materiale abrasivo | Zirconio (ZA) | |
| Per materiale | stainless steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Normativa | EN 13743 |
| Codice articolo | 34704787 | |
| EAN / GTIN | 9003173219515 | |
| Codice del produttore | 34704787 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |