• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tyrolit disco lamellare conico 125x22,23 mm ZA60 STANDARD acciaio/inox

Codice art.: 34704776
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie STANDARD 2in1
Denominazione originale prodotto STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Fibra di vetro
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34704776
EAN / GTIN 9003173219430
Codice del produttore 34704776
Numero-L L50140 104522
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Download & documenti

Della stessa famiglia "STANDARD 2in1" Visualizza tutto