Tyrolit disco lamellare conico 125x22,23 mm ZA40 STANDARD acciaio/inox

Codice art.: 34704775
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto STANDARD 2in1 Fächerscheibe
Contenuto 1 pz.
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Fibra di vetro
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Normativa EN 13743

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34704775
EAN / GTIN 9003173219423
Codice del produttore 34704775
Numero-L L50140 104510
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il disco a lamelle STANDARD 2in1 è la soluzione perfetta per la levigatura versatile di acciaio e acciaio inossidabile.
  • Grazie alla specifica 2in1, l’utensile può essere utilizzato in modo flessibile senza compromettere la qualità.
  • Questo prodotto efficiente è stato ora dotato di un nuovo materiale in lino per offrire una resa di asportazione nettamente maggiore con una minore usura.
  • Grazie alla lunga durata e all’elevata velocità di levigatura, è possibile eseguire i lavori in modo più rapido ed efficace.
  • I dischi a ventaglio sono disponibili anche nella forma speciale 28N, che ha un corpo portante costituito per il 35% da materiali rigenerati.

Vantaggi:

  • Ottimo rapporto tra durata e asportazione specifica grazie al nuovo telaio
  • Utilizzabili universalmente su acciaio e acciaio inossidabile
  • Facile da usare e ad alta velocità di levigatura per processi di lavoro efficienti
  • Forma 28N: Attenzione alle risorse sostenibili: il corpo portante di questo disco a lamelle è composto per il 35% da materiali rigenerati

Uso:

  • Granulometria 40/60 per un’elevata asportazione
  • Granulometria 80/120 per lavori di precisione

Materiale:

  • acciaio, acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grana 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Per l’applicazione su diverse qualità di acciaio e acciaio inossidabile