• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Peso individuale 347-11: classe OIML M1, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile tornito fine, valore nominale 1 kg

Codice art.: 347-11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 347-11
EAN / GTIN 4045761008816
Codice del produttore 347-11
Numero-L L40250 289
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML M1
  • valore nominale 1 kg
  • forma del peso Pulsante
  • materiale Acciaio inossidabile tornito fine

Nota:

  • M1, 1 kg, Peso singolo, a bottone, acciaio inox tornito
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa