Testgewicht knoopvorm

Artikelnummer: 347-11
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 347-11
EAN/GTIN 4045761008816
Nummer fabrikant 347-11
L-nummer L40250 289

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse M1
  • Nominale waarde 1 kg
  • Knop
  • Roestvrij Staal fijn gedraaid

Tip:

  • M1, 1 kg, enkel gewicht, knopvorm, roestvrij staal fijn gedraaid
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires