Mole piane a pendolo ceramici conv. Per acciai non legati e allegati a basso tenore

Codice art.: 34697250
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
Codice articolo 34697250
EAN / GTIN 9009013125510
Codice del produttore 34697250
Numero-L L50140 104248
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le mole per rettifica pendolare vengono utilizzate soprattutto per la microfinitura nella costruzione di macchine e di stampi.
  • L'obiettivo è di ottenere superfici del pezzo diritte e uniformi.
  • L'utilizzo di mole abrasive molto porose e di corindoni speciali garantisce superfici di elevata qualità e un rendimento di asportazione elevato.
  • Grazie al grado di durezza e alle specifiche della struttura elaborati per acciai non legati e bassolegati si ottengono risultati di rettifica eccezionali.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: SD33A 601 JJ8P VK3 F
  • Dimensione: D x T x H = 200 x 25 x 40

Vantaggi:

  • Afilatura a freddo
  • Effetto autoaffilante
  • Lunga durata

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensile di rettifica piatto a pendolo

Nota:

  • Per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi