Tyrolit kyvadlový kotouč pro broušení ploch přímý 200x25x40 A60 V ocel

Artiklové číslo: 34697250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34697250
EAN / GTIN 9009013125510
Číslo výrobce 34697250
L-číslo L50140 104248
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Kyvadlové kotouče pro broušení povrchu se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubé a jemné broušení.
  • Jejich cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků.
  • Použití vysoce porézních brusných médií a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému brusnému výkonu.
  • Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny z hlediska tvrdosti a struktury, umožňují dosáhnout vynikajících výsledků broušení.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: SD33A 601 JJ8P VK3 F
  • Rozměry: D x T x H = 200 x 25 x 40

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřící se
  • Dlouhá životnost

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem