• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 200x25x40 A60 V Stahl

Artikel-Nr.: 34697250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34697250
EAN / GTIN 9009013125510
Herstellernummer 34697250
L-Nummer L50140 104248
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt.
  • Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen.
  • Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung.
  • Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: SD33A 601 JJ8P VK3 F
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 25 x 40

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Standzeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Pendelflachschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau