• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPSN MF-14X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Maschi a spirale con scanalatura a spirale. Filettature metriche ISO per una vasta gamma di materiali

Codice art.: 3460646
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460646
EAN / GTIN 7291075588743
Codice del produttore 3460646

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) MF14, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 11 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF14
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm