TPSN MF-14X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co-spiraalgroef-machinale tap. ISO-metrische fijne schroefdraad voor een groot aantal materialen

Artikelnummer: 3460646
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460646
EAN/GTIN 7291075588743
Nummer fabrikant 3460646

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 11 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF14, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 11 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF14
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm