TPSN M-10X1.5-G HETA HSS maschio a filettare diritto - filettatura metrica ISO grossa, secondo DIN 13, per ghisa grigia.

Codice art.: 3460515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3460515
EAN / GTIN 7291075587500
Codice del produttore 3460515

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1.5 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Drive Size (DRVS): 8 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M10
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 39 mm