TPSN M-10X1.5-G HETA HSS lige gevindskærer - ISO-metrisk grovgevind, i henhold til DIN 13, til gråt støbejern.

Art.-nr.: 3460515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3460515
EAN/GTIN 7291075587500
Producentnummer 3460515

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralformet rille, fastspændingsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameter (TDZ) M10, gevindstigning (TP) 1,5 mm, effektiv længde (LU) 39 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 10 mm
  • Drivstørrelse (DRVS): 8 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Samlet længde (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Længde af gevindskærende del (THL): 18 mm
  • Gevinddiameterstørrelse (TDZ): M10
  • Gevindstigning (TP): 1,5 mm
  • Nyttelængde (LU): 39 mm